XL-11 0949 クサカリ ブラック11 既製(ク) シヤチハタ 38395709

 

XL-11 0949 クサカリ ブラック11 既製(ク) シヤチハタ 38395709
XL-11 0949 クサカリ ブラック11 既製(ク) シヤチハタ 38395709
XL-11 0949 クサカリ ブラック11 既製(ク) シヤチハタ 38395709
XL-11 0949 クサカリ ブラック11 既製(ク) シヤチハタ 38395709
XL-11 0949 クサカリ ブラック11 既製(ク) シヤチハタ 38395709
XL-11 0949 クサカリ ブラック11 既製(ク) シヤチハタ 38395709

ブラック11 既製(ク)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
文字草刈
草刈
久我
久下
久住
久世
久野
久納
久保
久米
久保井
久保木
久保田
久保寺
日下
日下部
草川
草野
草場
楠田
楠原
楠本
国井
国沢
国島
国本
国安
国吉
窪田
窪寺
熊井
熊川
熊谷
熊倉
熊坂
熊崎
熊沢
熊田
熊野
熊本
粂野
倉石
倉沢
倉島
倉田
倉知
倉地
倉橋
倉林
倉持
倉本
栗木
栗崎
栗島
栗田
栗林
栗原
栗本
栗山
黒岩
黒川
黒木
黒沢
黒瀬
黒田
黒沼
黒野
黒部
黒宮
桑島
桑田
桑名
桑野
桑原
桑山
串田
櫛田
葛谷
沓名
工藤
功力
汲田
蔵田
畔柳
軍司
郡司
久貝
久高
久場
久手堅
具志
具志堅
国仲
桑江
黒島
内容量1個注文コード38395709品番XL-11 0949 クサカリ
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

重厚な印影を残すネーム印。ひとまわり大きな印面サイズ直径11ミリ。書体は古印体を使用していますので、落ち着いた印影が自慢です。

用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り朱(インキ)文字草刈頭文字シリーズネーム印 ブラック11インク色書体既製品専用古印体印面サイズ(Φmm)11対応オプション補充インキ:XLR-11Nグリーン購入法適合印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
注意
※印鑑証明には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネーム印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする