曜日別特売
XL-11 1254 シイナ ブラック11 既製(シ) シヤチハタ 38398369

 

XL-11 1254 シイナ ブラック11 既製(シ) シヤチハタ 38398369
XL-11 1254 シイナ ブラック11 既製(シ) シヤチハタ 38398369
XL-11 1254 シイナ ブラック11 既製(シ) シヤチハタ 38398369
XL-11 1254 シイナ ブラック11 既製(シ) シヤチハタ 38398369
XL-11 1254 シイナ ブラック11 既製(シ) シヤチハタ 38398369
XL-11 1254 シイナ ブラック11 既製(シ) シヤチハタ 38398369

ブラック11 既製(シ)

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
文字椎名
椎名
椎野
椎橋
椎谷
塩入
塩川
塩沢
塩田
塩野
塩見
塩谷
志賀
志田
志水
志村
鹿倉
鹿田
鹿沼
鹿野
篠田
篠原
柴垣
柴田
柴山
島崎
島田
島津
島野
島本
下里
下田
下村
下山
白井
白木
白田
白鳥
新海
新川
新谷
重田
芝田
渋谷
清水
四宮
社本
城田
進藤
神保
新保
城間
島尻
島袋
下地
新里
新城
新屋
塩浜
志喜屋
志良堂
謝花
諸喜田
識名
潮平
白石
庄司
設楽
塩原
宍戸
篠崎
篠塚
柴崎
島村
嶋田
下川
白川
重松
東海林
内容量1個注文コード38398369品番XL-11 1254 シイナ
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

重厚な印影を残すネーム印。ひとまわり大きな印面サイズ直径11ミリ。書体は古印体を使用していますので、落ち着いた印影が自慢です。

用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り朱(インキ)文字椎名頭文字シリーズネーム印 ブラック11インク色書体既製品専用古印体印面サイズ(Φmm)11アズワン品番65-0358-46対応オプション補充インキ:XLR-11Nグリーン購入法適合印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
注意
※印鑑証明には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38398439
2023-03-18
用途: 領収書及び確認印として
不動産業

長年このシャチハタを使ってますが、これに勝るものは今のところありません。耐久性・使いやすさ等、大正14年創業のシャチハタ(旧舟橋商会)流石ですね!。企業理念が物語るとおり日本の誇りです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネーム印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする