シヤチハタ
ブラック11
ブラック11 既製(ス)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
文字
杉下
杉下
杉下
末永
末広
須賀
須崎
須田
須藤
須原
菅
菅井
菅田
菅沼
菅野
菅原
杉
杉浦
杉江
杉岡
杉田
杉戸
杉野
杉原
杉村
杉本
杉山
鈴井
鈴木
鈴村
住田
住吉
椙山
鷲見
隅田
諏訪
砂川
砂辺
瑞慶山
瑞慶覧
洲鎌
末吉
末松
須永
菅谷
全43種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38399026
品番
XL-11 1320 スギシタ
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
重厚な印影を残すネーム印。ひとまわり大きな印面サイズ直径11ミリ。書体は古印体を使用していますので、落ち着いた印影が自慢です。
用途
書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り
色
朱(インキ)
文字
杉下
頭文字
ス
シリーズ
ネーム印 ブラック11
インク色
朱
書体
既製品専用古印体
印面サイズ(Φmm)
11
対応オプション
補充インキ:XLR-11N
グリーン購入法
適合
印面種別
浸透印
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※印鑑証明には使用しないでください。