曜日別特売
XL-11 1339 セグチ ブラック11 既製(セ) シヤチハタ 38399218

 

XL-11 1339 セグチ ブラック11 既製(セ) シヤチハタ 38399218
XL-11 1339 セグチ ブラック11 既製(セ) シヤチハタ 38399218
XL-11 1339 セグチ ブラック11 既製(セ) シヤチハタ 38399218
XL-11 1339 セグチ ブラック11 既製(セ) シヤチハタ 38399218
XL-11 1339 セグチ ブラック11 既製(セ) シヤチハタ 38399218
XL-11 1339 セグチ ブラック11 既製(セ) シヤチハタ 38399218

ブラック11 既製(セ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
文字瀬口
瀬口
瀬尾
瀬川
瀬古
瀬戸
瀬戸川
関口
関戸
関根
関谷
関山
千賀
千田
世古
仙田
瀬底
瀬長
瀬名波
関本
妹尾
芹沢
内容量1個注文コード38399218品番XL-11 1339 セグチ
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

重厚な印影を残すネーム印。ひとまわり大きな印面サイズ直径11ミリ。書体は古印体を使用していますので、落ち着いた印影が自慢です。

用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り朱(インキ)文字瀬口頭文字シリーズネーム印 ブラック11インク色書体既製品専用古印体印面サイズ(Φmm)11対応オプション補充インキ:XLR-11Nグリーン購入法適合印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
注意
※印鑑証明には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネーム印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする