XL-11 1388 タガワ ブラック11 既製(タ) シヤチハタ 38399708

 

XL-11 1388 タガワ ブラック11 既製(タ) シヤチハタ 38399708
XL-11 1388 タガワ ブラック11 既製(タ) シヤチハタ 38399708
XL-11 1388 タガワ ブラック11 既製(タ) シヤチハタ 38399708
XL-11 1388 タガワ ブラック11 既製(タ) シヤチハタ 38399708
XL-11 1388 タガワ ブラック11 既製(タ) シヤチハタ 38399708
XL-11 1388 タガワ ブラック11 既製(タ) シヤチハタ 38399708

ブラック11 既製(タ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個文字田川アズワン品番65-0358-58注文コード38399708品番XL-11 1388 タガワ
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

重厚な印影を残すネーム印。ひとまわり大きな印面サイズ直径11ミリ。書体は古印体を使用していますので、落ち着いた印影が自慢です。

用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り朱(インキ)文字田川頭文字シリーズネーム印 ブラック11インク色書体既製品専用古印体印面サイズ(Φmm)11アズワン品番65-0358-58対応オプション補充インキ:XLR-11Nグリーン購入法適合印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
注意
※印鑑証明には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネーム印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする