曜日別特売
- LED式捕虫器 ムシポン ポケット4 朝日産業 38399956

※本体表1

- LED式捕虫器 ムシポン ポケット4 朝日産業 38399956
- LED式捕虫器 ムシポン ポケット4 朝日産業 38399956
- LED式捕虫器 ムシポン ポケット4 朝日産業 38399956
- LED式捕虫器 ムシポン ポケット4 朝日産業 38399956
- LED式捕虫器 ムシポン ポケット4 朝日産業 38399956
- LED式捕虫器 ムシポン ポケット4 朝日産業 38399956

LED式捕虫器 ムシポン ポケット4

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送11日以内出荷とは
内容量1台注文コード38399956品番-
参考基準価格(税別)¥46,800販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

人気のインテリアタイプ、ムシポンポケットがLEDタイプになりました
ムシポンポケットシリーズは、シンプルで美しいドーム型デザインが愛され続けるロングセラー商品。
直管形LEDランプの採用で省エネ
蛍光灯タイプの前モデルに比べ消費電力77%ダウン(22W→5W)
光源寿命は40,000時間。蛍光灯の約5倍の長寿命なのでランプ交換の手間が省けます。
超反射性リフレクターが紫外線を効率よく反射します。リフレクターがない場合と比較して紫外線出力45%アップ。
受け皿シートの採用により捕獲可能面積1.67倍。
ムシポン捕虫紙S-8とともに硬くキープ力の強いL字型受皿シートが強力に昆虫を捕獲。

付属品捕虫紙S-8(5個入)1箱、ムシポンポケット4用受皿シート2枚、取付用ネジ3本 、ナイロンプラグ2本幅(mm)410質量(kg)2.1高さ(mm)350奥行(mm)171電源(V)100・50Hz/60Hz消費電力(W)5LEDランプLT8BL/5-MP-Pランプ寿命40,000時間適合ランプLEDランプ(飛散防止形) LT8BL/5-MP-P・1灯(5W)
関連資料:(0.74MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

捕虫器・電撃殺虫器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする