曜日別特売
HFK-VS6000-T 布団乾燥機 アッとドライ 日立 38400306

布団乾燥機 アッとドライ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
トープ
内容量1台注文コード38400306品番HFK-VS6000-T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

伸びる・広がる・先端斜めカットのV字型ふとん乾燥アタッチメントがさらにすばやく、パワフルに暖めます。
速暖・速乾!| 日立独自のV字型「ふとん乾燥アタッチメント」がすばやく温風を広げて暖める。ふとんにサッと差し込むだけで使えます。
節電コース新搭載。冬乾燥コースより約20%の節電効果 電気代が気になる方におすすめです。
かんたんセット&収納でお部屋すっきり(オールインワン収納)。ふとん乾燥アタッチメントやくつ乾燥アタッチメント、ホースをすべて本体に収納。ホコリなどの付着から守ります。
アレルキャッチャーフィルターでアレル物質対策。アレルキャッチャーフィルターがダニの死がいや花粉などのアレル物質を吸着して分解抗菌、防カビ、消臭効果があります。
【清潔】毎日眠るふとんのために、清潔に使用・収納。ふとんに差し込むふとん乾燥アタッチメントと操作部は抗菌加工で清潔キープ。
一年中しっかりふとんのケアを(ダニ対策コース)。ダニ対策コース約65分

付属品ふとん乾燥アタッチメント、くつ乾燥アタッチメント、ふとん乾燥アタッチメントホルダー仕様●吸気フィルター:アレルキャッチャーフィルター●抗菌加工:操作部、ふとん乾燥アタッチメントトープ消費電力(W)最大680定格電圧(V)AC100 50/60Hz本体質量(kg)約4.3 (付属品収納時)安全装置温度過昇防止用サーミスタ/温度ヒューズ/電流ヒューズ外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.3×21.7×33.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする