曜日別特売
XL-11 1475 ツゲ ブラック11 既製(ツ) シヤチハタ 38400575

 

XL-11 1475 ツゲ ブラック11 既製(ツ) シヤチハタ 38400575
XL-11 1475 ツゲ ブラック11 既製(ツ) シヤチハタ 38400575
XL-11 1475 ツゲ ブラック11 既製(ツ) シヤチハタ 38400575
XL-11 1475 ツゲ ブラック11 既製(ツ) シヤチハタ 38400575
XL-11 1475 ツゲ ブラック11 既製(ツ) シヤチハタ 38400575
XL-11 1475 ツゲ ブラック11 既製(ツ) シヤチハタ 38400575

ブラック11 既製(ツ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
文字柘植
柘植
塚田
塚原
塚本
津坂
津田
津村
辻井
辻村
辻本
土川
土田
土橋
土本
土屋
土谷
坪井
坪内
坪倉
鶴岡
鶴見
筒井
都築
角田
津波
津覇
津嘉山
津波古
塚越
対馬
坪田
鶴田
内容量1個注文コード38400575品番XL-11 1475 ツゲ
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

重厚な印影を残すネーム印。ひとまわり大きな印面サイズ直径11ミリ。書体は古印体を使用していますので、落ち着いた印影が自慢です。

用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り朱(インキ)文字柘植頭文字シリーズネーム印 ブラック11インク色書体既製品専用古印体印面サイズ(Φmm)11対応オプション補充インキ:XLR-11Nグリーン購入法適合印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
注意
※印鑑証明には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネーム印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする