曜日別特売
8RZ166MS38 置き時計 リズム(旧:リズム時計工業) 38400595

商品画像

8RZ166MS38 置き時計 リズム(旧:リズム時計工業) 38400595
8RZ166MS38 置き時計 リズム(旧:リズム時計工業) 38400595
8RZ166MS38 置き時計 リズム(旧:リズム時計工業) 38400595
8RZ166MS38 置き時計 リズム(旧:リズム時計工業) 38400595
8RZ166MS38 置き時計 リズム(旧:リズム時計工業) 38400595
8RZ166MS38 置き時計 リズム(旧:リズム時計工業) 38400595
8RZ166MS38 置き時計 リズム(旧:リズム時計工業) 38400595

置き時計

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード38400595品番8RZ166MS38
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

かわいいスヌーピーのデジタル置き時計。電波機能や温湿度表示・六曜表示・アラームなど、コンパクトながら多機能で使いやす使いやすさ抜群です。

材質プラスチック枠寸法(mm)77×120×54ベージュ質量(g)170品名アラームデジタルR166/スヌーピー機能電子音アラーム(4段階に変化) / スヌーズ&アラームオートストップ / カレンダー表示(2099年12月31日まで)・温度表示(-9.9~50℃) / 湿度表示(20~95%) / 六曜表示(2030年12月31日まで) / 12(午前・午後)/24時間表示切替式 / 残照機能ライト / 電波サーチ機能(電波の状態をチェックしその場所が受信可能かをお知らせ) / 電波OFF機能使用電池単3形マンガン乾電池×2本使用(別売り)電池寿命約1年
注意
※・電池は別売りです。
※・日本以外の電波は受信できません。
※・保証は国内使用のみ対象です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする