※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストロークS(mm)15その他荷重(kgf):【初期】320【最大】520注文コード38400848品番BT320-15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698販売価格(税別)
この商品はストロークS・その他など129種類から選べます他の種類を見る BT・BTTタイプは、同じタイプのシリンダーの中でも全長が一番低いです。
ISO11901(NCタイプ)に比べ、スプリング能力が30%以上強く、全長も10~15mm低いので金型内のスペースが取り易いです。