曜日別特売
XL-11 1515 トキタ ブラック11 既製(ト) シヤチハタ 38400977

 

XL-11 1515 トキタ ブラック11 既製(ト) シヤチハタ 38400977
XL-11 1515 トキタ ブラック11 既製(ト) シヤチハタ 38400977
XL-11 1515 トキタ ブラック11 既製(ト) シヤチハタ 38400977
XL-11 1515 トキタ ブラック11 既製(ト) シヤチハタ 38400977
XL-11 1515 トキタ ブラック11 既製(ト) シヤチハタ 38400977
XL-11 1515 トキタ ブラック11 既製(ト) シヤチハタ 38400977

ブラック11 既製(ト)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
文字時田
時田
土井
土居
土岐
土肥
富樫
富岡
富田
富永
徳島
徳田
徳永
徳山
戸倉
戸島
戸田
戸谷
戸塚
戸松
豊島
豊田
道家
東条
遠山
友松
外山
鳥居
渡口
渡久知
渡久地
渡久山
渡具地
渡嘉敷
渡慶次
渡名喜
渡真利
当銘
当間
当真
当山
當山
豊川
豊里
豊平
豊見山
徳里
徳嶺
徳村
徳元
富川
富原
富村
富山
友利
友寄
桃原
内容量1個注文コード38400977品番XL-11 1515 トキタ
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

重厚な印影を残すネーム印。ひとまわり大きな印面サイズ直径11ミリ。書体は古印体を使用していますので、落ち着いた印影が自慢です。

用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り朱(インキ)文字時田頭文字シリーズネーム印 ブラック11インク色書体既製品専用古印体印面サイズ(Φmm)11対応オプション補充インキ:XLR-11Nグリーン購入法適合印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
注意
※印鑑証明には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネーム印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする