曜日別特売
BT350-16 ガススプリング BTタイプ BESTEC(ハヤシ) 38400988

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BT350-16 ガススプリング BTタイプ BESTEC(ハヤシ) 38400988
BT350-16 ガススプリング BTタイプ BESTEC(ハヤシ) 38400988

ガススプリング BTタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個ストロークS(mm)16その他荷重(kgf):【初期】350【最大】560注文コード38400988品番BT350-16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

BT・BTTタイプは、同じタイプのシリンダーの中でも全長が一番低いです。
ISO11901(NCタイプ)に比べ、スプリング能力が30%以上強く、全長も10~15mm低いので金型内のスペースが取り易いです。

その他荷重(kgf):【初期】350【最大】560寸法L(mm)62寸法H(mm)46配管可能ストロークS(mm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする