シヤチハタ
ブラック11
ブラック11 既製(ハ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
文字
長谷
長谷
長谷
萩野
萩原
橋爪
橋本
長谷川
長谷部
畑
畑田
畑中
畑野
花井
花木
花田
花村
羽飼
羽田
羽根
羽場
羽根田
浜
浜口
浜崎
浜島
浜田
浜中
浜野
浜村
浜本
早川
早坂
早瀬
早野
原
原田
坂
坂東
坂野
伴
伴野
半沢
半田
半谷
芳賀
袴田
秦
幡野
波多野
畠山
蜂須賀
八田
服部
幅
馬場
林
速水
針生
春田
浜川
浜元
花城
鉢嶺
原国
南風原
羽地
原口
林田
全67種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38402124
品番
XL-11 1631 ハセ
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
重厚な印影を残すネーム印。ひとまわり大きな印面サイズ直径11ミリ。書体は古印体を使用していますので、落ち着いた印影が自慢です。
用途
書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り
色
朱(インキ)
文字
長谷
頭文字
ハ
シリーズ
ネーム印 ブラック11
インク色
朱
書体
既製品専用古印体
印面サイズ(Φmm)
11
対応オプション
補充インキ:XLR-11N
グリーン購入法
適合
印面種別
浸透印
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※印鑑証明には使用しないでください。