曜日別特売
XL-11 1641 ハナムラ ブラック11 既製(ハ) シヤチハタ 38402228

 

XL-11 1641 ハナムラ ブラック11 既製(ハ) シヤチハタ 38402228
XL-11 1641 ハナムラ ブラック11 既製(ハ) シヤチハタ 38402228
XL-11 1641 ハナムラ ブラック11 既製(ハ) シヤチハタ 38402228
XL-11 1641 ハナムラ ブラック11 既製(ハ) シヤチハタ 38402228
XL-11 1641 ハナムラ ブラック11 既製(ハ) シヤチハタ 38402228
XL-11 1641 ハナムラ ブラック11 既製(ハ) シヤチハタ 38402228

ブラック11 既製(ハ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
文字花村
花村
萩野
萩原
橋爪
橋本
長谷
長谷川
長谷部
畑田
畑中
畑野
花井
花木
花田
羽飼
羽田
羽根
羽場
羽根田
浜口
浜崎
浜島
浜田
浜中
浜野
浜村
浜本
早川
早坂
早瀬
早野
原田
坂東
坂野
伴野
半沢
半田
半谷
芳賀
袴田
幡野
波多野
畠山
蜂須賀
八田
服部
馬場
速水
針生
春田
浜川
浜元
花城
鉢嶺
原国
南風原
羽地
原口
林田
内容量1個注文コード38402228品番XL-11 1641 ハナムラ
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

重厚な印影を残すネーム印。ひとまわり大きな印面サイズ直径11ミリ。書体は古印体を使用していますので、落ち着いた印影が自慢です。

用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り朱(インキ)文字花村頭文字シリーズネーム印 ブラック11インク色書体既製品専用古印体印面サイズ(Φmm)11対応オプション補充インキ:XLR-11Nグリーン購入法適合印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
注意
※印鑑証明には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネーム印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする