BTT750-16 ガススプリング BTTタイプ BESTEC(ハヤシ) 38402327

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BTT750-16 ガススプリング BTTタイプ BESTEC(ハヤシ) 38402327
BTT750-16 ガススプリング BTTタイプ BESTEC(ハヤシ) 38402327

ガススプリング BTTタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個ストロークS(mm)16その他荷重(kgf):【初期】750【最大】1200注文コード38402327品番BTT750-16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

BT・BTTタイプは、同じタイプのシリンダーの中でも全長が一番低いです。
ISO11901(NCタイプ)に比べ、スプリング能力が30%以上強く、全長も10~15mm低いので金型内のスペースが取り易いです。
BTTタイプは、BTタイプと同じ特徴を持ちますが、BTタイプより底面タップの深さが深いため、よりしっかり取り付けることができます。

その他荷重(kgf):【初期】750【最大】1200寸法L(mm)79寸法H(mm)63配管可能ストロークS(mm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする