曜日別特売
XL-11 1718 ヒメノ ブラック11 既製(ヒ) シヤチハタ 38402989

 

XL-11 1718 ヒメノ ブラック11 既製(ヒ) シヤチハタ 38402989
XL-11 1718 ヒメノ ブラック11 既製(ヒ) シヤチハタ 38402989
XL-11 1718 ヒメノ ブラック11 既製(ヒ) シヤチハタ 38402989
XL-11 1718 ヒメノ ブラック11 既製(ヒ) シヤチハタ 38402989
XL-11 1718 ヒメノ ブラック11 既製(ヒ) シヤチハタ 38402989
XL-11 1718 ヒメノ ブラック11 既製(ヒ) シヤチハタ 38402989

ブラック11 既製(ヒ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
文字姫野
姫野
日高
日野
日比
日比野
平井
平岩
平尾
平岡
平賀
平川
平子
平沢
平田
平塚
平出
平沼
平野
平林
平松
平山
広岡
広瀬
広田
広野
蛭川
東山
疋田
樋口
久田
土方
菱田
肥田
兵藤
日置
比嘉
比屋根
平安
備瀬
東恩納
平敷
平間
蛭田
兵頭
内容量1個注文コード38402989品番XL-11 1718 ヒメノ
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

重厚な印影を残すネーム印。ひとまわり大きな印面サイズ直径11ミリ。書体は古印体を使用していますので、落ち着いた印影が自慢です。

用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り朱(インキ)文字姫野頭文字シリーズネーム印 ブラック11インク色書体既製品専用古印体印面サイズ(Φmm)11対応オプション補充インキ:XLR-11Nグリーン購入法適合印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
注意
※印鑑証明には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネーム印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする