シヤチハタ
ブラック11
ブラック11 既製(ヒ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
文字
兵藤
兵藤
兵藤
日高
日野
日比
日比野
平井
平岩
平尾
平岡
平賀
平川
平子
平沢
平田
平塚
平出
平沼
平野
平林
平松
平山
広岡
広瀬
広田
広野
蛭川
東山
疋田
樋口
久田
土方
菱田
肥田
姫野
日置
比嘉
比屋根
平安
備瀬
東恩納
平敷
平間
蛭田
兵頭
全44種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38402998
品番
XL-11 1719 ヒヨウド
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
重厚な印影を残すネーム印。ひとまわり大きな印面サイズ直径11ミリ。書体は古印体を使用していますので、落ち着いた印影が自慢です。
用途
書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り
色
朱(インキ)
文字
兵藤
頭文字
ヒ
シリーズ
ネーム印 ブラック11
インク色
朱
書体
既製品専用古印体
印面サイズ(Φmm)
11
対応オプション
補充インキ:XLR-11N
グリーン購入法
適合
印面種別
浸透印
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※印鑑証明には使用しないでください。