XL-11 1735 フクナガ ブラック11 既製(フ) シヤチハタ 38403156

 

XL-11 1735 フクナガ ブラック11 既製(フ) シヤチハタ 38403156
XL-11 1735 フクナガ ブラック11 既製(フ) シヤチハタ 38403156
XL-11 1735 フクナガ ブラック11 既製(フ) シヤチハタ 38403156
XL-11 1735 フクナガ ブラック11 既製(フ) シヤチハタ 38403156
XL-11 1735 フクナガ ブラック11 既製(フ) シヤチハタ 38403156
XL-11 1735 フクナガ ブラック11 既製(フ) シヤチハタ 38403156

ブラック11 既製(フ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
文字福永
福永
深井
深尾
深川
深沢
深田
深津
深見
深谷
福井
福岡
福沢
福士
福島
福田
福地
福村
福谷
福山
藤井
藤江
藤岡
藤掛
藤川
藤木
藤倉
藤崎
藤沢
藤島
藤田
藤野
藤原
藤村
藤本
藤森
藤谷
藤吉
船戸
船橋
古池
古市
古川
古河
古沢
古田
古橋
古屋
古谷
古山
伏見
舟橋
不破
福里
福原
冨里
冨名腰
普久原
普天間
譜久村
譜久山
古堅
船越
福本
藤山
布施
内容量1個注文コード38403156品番XL-11 1735 フクナガ
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

重厚な印影を残すネーム印。ひとまわり大きな印面サイズ直径11ミリ。書体は古印体を使用していますので、落ち着いた印影が自慢です。

用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り朱(インキ)文字福永頭文字シリーズネーム印 ブラック11インク色書体既製品専用古印体印面サイズ(Φmm)11対応オプション補充インキ:XLR-11Nグリーン購入法適合印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
注意
※印鑑証明には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネーム印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする