SS-15NW(校正関連書類一式付) 棒はかり15kg木桿おもり付 関西衡機 38403578

棒はかり15kg木桿おもり付

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送14日以内出荷とは
内容量1セット注文コード38403578品番SS-15NW(校正関連書類一式付)
参考基準価格(税別)¥47,400販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

商品本体に、メーカーにて校正を行った校正書類3点(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)がセットになった商品となります。
ご注文時、校正証明書に記載する会社名・住所をお知らせください。
昔から船上や市場などで広く使われてきた「棒はかり」です。
棒はかりは、古くから日常の計量や船上などで使用されてきた、シンプルかつ信頼性の高いはかりです。
釣り合いの状態がひと目でわかる構造のため、直感的に操作ができ、電源も不要です。
第一取緒と第二取緒が付いており、第一取緒を使ったとき最大ひょう量となり、第二取緒を使ったときの最大ひょう量を掛量といい、それぞれの最小目盛が異なります。
定量おもり付きです。

用途船上での計量・仕分け作業など付属品ISO校正書類3点(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)仕様●掛け量(kg):7●最小測定量(kg):1全長(mm)630ひょう量(kg)最大:15外寸(mm)フック:40目量(g)掛け量時:50、最大ひょう量時:100
注意
※ご注文時、校正証明書に記載する会社名・住所をお知らせください。
※商品画像は代表画像です。実際の商品とは異なる場合がございます。
※仕様・外観等は改良のため予告なく変更する場合もございますのでご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,300/税込2,530
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする