シヤチハタ
ブラック11
ブラック11 既製(ホ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
文字
堀川
堀川
堀川
保坂
保科
保田
星
星川
星野
細井
細川
細田
細野
細谷
堀
堀井
堀内
堀江
堀尾
堀口
堀田
堀部
本田
本多
本間
北条
外間
堀越
本郷
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38403707
品番
XL-11 1791 ホリカワ
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
重厚な印影を残すネーム印。ひとまわり大きな印面サイズ直径11ミリ。書体は古印体を使用していますので、落ち着いた印影が自慢です。
用途
書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り
色
朱(インキ)
文字
堀川
頭文字
ホ
シリーズ
ネーム印 ブラック11
インク色
朱
書体
既製品専用古印体
印面サイズ(Φmm)
11
対応オプション
補充インキ:XLR-11N
グリーン購入法
適合
印面種別
浸透印
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※印鑑証明には使用しないでください。