曜日別特売
KCCSⅡ-60+KCCSⅡ-B デジタル吊りはかり 関西衡機 38403718

KCCSⅡ-60+KCCSⅡ-B デジタル吊りはかり 関西衡機 38403718
KCCSⅡ-60+KCCSⅡ-B デジタル吊りはかり 関西衡機 38403718

デジタル吊りはかり

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
ひょう量(kg)60
目量(g)20
内容量1セット注文コード38403718品番KCCSⅡ-60+KCCSⅡ-B
参考基準価格(税別)¥191,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

本体には、標準でバッテリーが内蔵されています。さらに、予備バッテリーを1つ追加したセット品です。製品を使用しながら、予備バッテリーを充電できるため、便利にご利用いただけます。
アルミニウムダイキャストケースで、軽量かつ頑丈
キログラムとニュートンのデュアル表示が可能
明るく見やすい、赤色LED表示(5段階で明るさ変更可能)
リモコン操作により風袋引きなどの基本操作が可能
計量値ホールド機能搭載
累計操作もリモコンで可能
電圧表示によるバッテリー残量確認
オートパワーオフ機能付き(約15分で節電モード、1時間で完全OFF)
オプションで予備バッテリー単体の販売もございます。

仕様●操作ボタン:ON/OFF、ゼロ、風袋、ホールド (4個)●表示文字高さ:30mm(1文字)×5桁使用温度範囲(℃)-10~40ひょう量(kg)60電源フルシールド充電用バッテリー 6V/5Ah表示高輝度赤色LED目量(g)20機能ワンタッチ風袋引き、ワンタッチ固定表示(ホールド)、単位切替機能(kg or N)表示形式デジタル表示内容[質量表示部]バッテリー残量、エラー表示、累計回数、累計総質量 [LEDランプ部]センターゼロ、風袋引き、ホールド、安定、単位充電時間(時間)8使用時間(時間)可能時間:約50 (フル充電時)
注意
※商品画像は代表画像です。実際の商品とは異なる場合がございます。
※仕様・外観等は改良のため予告なく変更する場合もございますのでご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,300/税込2,530
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする