シヤチハタ
ブラック11
ブラック11 既製(マ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
文字
真下
真下
真下
前川
前島
前田
前野
前原
前山
牧
牧田
牧野
牧村
正木
正村
真鍋
真野
増井
増田
町田
町野
松井
松浦
松尾
松岡
松川
松木
松坂
松崎
松沢
松下
松島
松田
松永
松波
松野
松橋
松原
松葉
松村
松本
松元
松谷
松山
馬渕
丸井
丸山
益田
間宮
真栄里
真栄城
真栄田
真栄平
真喜志
真喜屋
真境名
真志喜
真玉橋
前里
前城
前泊
松堂
松茂良
牧志
又吉
増山
丸岡
益子
全66種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38403908
品番
XL-11 1811 マシタ
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
重厚な印影を残すネーム印。ひとまわり大きな印面サイズ直径11ミリ。書体は古印体を使用していますので、落ち着いた印影が自慢です。
用途
書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り
色
朱(インキ)
文字
真下
頭文字
マ
シリーズ
ネーム印 ブラック11
インク色
朱
書体
既製品専用古印体
印面サイズ(Φmm)
11
対応オプション
補充インキ:XLR-11N
グリーン購入法
適合
印面種別
浸透印
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※印鑑証明には使用しないでください。