※画像はイメージです
MIZAR(ミザールテック)
ルーペ L-85
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
38404461
品番
L-85
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
持ち手が付いた大口径85mmの置き型デスクルーペです。
明るいLEDライト付です。
その他
LEDライト付、単4電池3本使用(別売)
質量(g)
約125
レンズ径(Φmm)
85
倍率(倍)
2、サブレンズ:5
レンズ
アクリルレンズ