曜日別特売
HL-110 ヘッドルーペ HL-110 MIZAR(ミザールテック) 38404497

 

HL-110 ヘッドルーペ HL-110 MIZAR(ミザールテック) 38404497
HL-110 ヘッドルーペ HL-110 MIZAR(ミザールテック) 38404497

ヘッドルーペ HL-110

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード38404497品番HL-110
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

レンズの後ろにサブレンズが収納されていますので、ワンタッチで倍率変換ができます。
ヘッドバンドは厚めのパッドで覆われていますので快適な装着感です。

寸法(mm)198×280×96質量(g)約190倍率(倍)1.8、補助レンズ使用時:3.3レンズ光学ガラスレンズレンズサイズ(mm)30×76材質(バンド)マジックテープバンド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする