XL-11 1875 ミヤサカ ブラック11 既製(ミ) シヤチハタ 38404538

 

XL-11 1875 ミヤサカ ブラック11 既製(ミ) シヤチハタ 38404538
XL-11 1875 ミヤサカ ブラック11 既製(ミ) シヤチハタ 38404538
XL-11 1875 ミヤサカ ブラック11 既製(ミ) シヤチハタ 38404538
XL-11 1875 ミヤサカ ブラック11 既製(ミ) シヤチハタ 38404538
XL-11 1875 ミヤサカ ブラック11 既製(ミ) シヤチハタ 38404538
XL-11 1875 ミヤサカ ブラック11 既製(ミ) シヤチハタ 38404538

ブラック11 既製(ミ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
文字宮坂
宮坂
三井
三浦
三上
三木
三品
三島
三田
三橋
三村
三谷
三宅
三好
三輪
三田村
光岡
光田
水上
水口
水越
水島
水野
水谷
南川
宮内
宮川
宮木
宮口
宮崎
宮沢
宮下
宮島
宮田
宮地
宮野
宮原
宮部
宮本
溝口
宮国
宮里
宮城
宮平
宮良
嶺井
三沢
三原
皆川
宮武
宮脇
溝渕
緑川
内容量1個注文コード38404538品番XL-11 1875 ミヤサカ
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

重厚な印影を残すネーム印。ひとまわり大きな印面サイズ直径11ミリ。書体は古印体を使用していますので、落ち着いた印影が自慢です。

用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り朱(インキ)文字宮坂頭文字シリーズネーム印 ブラック11インク色書体既製品専用古印体印面サイズ(Φmm)11対応オプション補充インキ:XLR-11Nグリーン購入法適合印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
注意
※印鑑証明には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネーム印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする