シヤチハタ
ブラック11
ブラック11 既製(ム)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
文字
武藤
村井
村岡
村上
村木
村瀬
村田
村松
村山
向井
武藤
村吉
村越
村中
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38404757
品番
XL-11 1897 ムトウ
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
重厚な印影を残すネーム印。ひとまわり大きな印面サイズ直径11ミリ。書体は古印体を使用していますので、落ち着いた印影が自慢です。
用途
書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り
色
朱(インキ)
文字
武藤
頭文字
ム
シリーズ
ネーム印 ブラック11
インク色
朱
書体
既製品専用古印体
印面サイズ(Φmm)
11
対応オプション
補充インキ:XLR-11N
グリーン購入法
適合
印面種別
浸透印
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※印鑑証明には使用しないでください。