曜日別特売
XL-11 1939 ヤナギタ ブラック11 既製(ヤ) シヤチハタ 38405168

 

XL-11 1939 ヤナギタ ブラック11 既製(ヤ) シヤチハタ 38405168
XL-11 1939 ヤナギタ ブラック11 既製(ヤ) シヤチハタ 38405168
XL-11 1939 ヤナギタ ブラック11 既製(ヤ) シヤチハタ 38405168
XL-11 1939 ヤナギタ ブラック11 既製(ヤ) シヤチハタ 38405168
XL-11 1939 ヤナギタ ブラック11 既製(ヤ) シヤチハタ 38405168
XL-11 1939 ヤナギタ ブラック11 既製(ヤ) シヤチハタ 38405168

ブラック11 既製(ヤ)

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
文字柳田
柳田
八木
八島
矢沢
矢崎
矢島
矢田
矢野
安井
安江
安川
安田
柳生
柳川
柳沢
柳瀬
柳原
山内
山岡
山形
山上
山川
山岸
山北
山際
山口
山崎
山下
山城
山田
山中
山野
山村
山本
山元
薮下
屋我
屋嘉
屋宜
屋良
屋嘉比
屋比久
屋富祖
山里
山盛
山入端
安村
安森
八巻
八重樫
矢口
矢作
矢吹
矢部
安原
柳沼
山梨
山根
山脇
内容量1個注文コード38405168品番XL-11 1939 ヤナギタ
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

重厚な印影を残すネーム印。ひとまわり大きな印面サイズ直径11ミリ。書体は古印体を使用していますので、落ち着いた印影が自慢です。

用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り朱(インキ)文字柳田頭文字シリーズネーム印 ブラック11インク色書体既製品専用古印体印面サイズ(Φmm)11対応オプション補充インキ:XLR-11Nグリーン購入法適合印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
注意
※印鑑証明には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38405003
2022-01-19
用途: 作業社印、確認印
卸売・小売業

大きさや字体、印影の濃さが丁度よく、使い勝手が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネーム印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする