シヤチハタ
ブラック11
ブラック11 既製(ヤ)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
文字
山形
山形
山形
八木
八島
矢沢
矢崎
矢島
矢田
矢野
安井
安江
安川
安田
柳
柳生
柳川
柳沢
柳瀬
柳田
柳原
山内
山岡
山上
山川
山岸
山北
山際
山口
山崎
山下
山城
山田
山中
山野
山村
山本
山元
薮下
屋我
屋嘉
屋宜
屋良
屋嘉比
屋比久
屋富祖
山里
山盛
山入端
安村
安森
八巻
八重樫
矢口
矢作
矢吹
矢部
安原
柳沼
山梨
山根
山脇
全60種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38405204
品番
XL-11 1943 ヤマガタ
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
重厚な印影を残すネーム印。ひとまわり大きな印面サイズ直径11ミリ。書体は古印体を使用していますので、落ち着いた印影が自慢です。
用途
書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り
色
朱(インキ)
文字
山形
頭文字
ヤ
シリーズ
ネーム印 ブラック11
インク色
朱
書体
既製品専用古印体
印面サイズ(Φmm)
11
対応オプション
補充インキ:XLR-11N
グリーン購入法
適合
印面種別
浸透印
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※印鑑証明には使用しないでください。