曜日別特売
NS-B602-26AW ロジカルダイアリー2026月間ノートタイプA/B6 ナカバヤシ 38405258

NS-B602-26AW ロジカルダイアリー2026月間ノートタイプA/B6 ナカバヤシ 38405258
NS-B602-26AW ロジカルダイアリー2026月間ノートタイプA/B6 ナカバヤシ 38405258
NS-B602-26AW ロジカルダイアリー2026月間ノートタイプA/B6 ナカバヤシ 38405258

ロジカルダイアリー2026月間ノートタイプA/B6

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ホワイト
内容量1冊注文コード38405258品番NS-B602-26AW
参考基準価格(税別)¥440販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389

エンボス加工を施した上品な風合いの表紙が特徴のAタイプ。気品あるペールトーンの表紙でシーンを選ばず使いやすい!
日曜始まり
週のはじまりを日曜から意識することで快適な生活習慣を実現!カレンダーと同じ見え方なのでデスク用や2冊目の手帳としても最適です。
ノートページはロジカル罫を採用
ノートページは1ページ=24時間×31日の構成。一日一行で一か月の予定を組める仕様になっています。
フリープラン
ノートページを縦に3分割したリストボックス付きのフリープランページです。

用途
一年間安心して使えるロジカルダイアリー。1 冊目にも2 冊目にも!
仕様本文:上質紙・64ページホワイト本体質量(g)77寸法(横×縦×厚さ)(mm)128×182×4寸法(横×縦)(mm)本文:128×182材質(表紙)製本糸かがり綴じ製本
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする