NS-B604-26BB ロジカルダイアリー2026見開き2週間A/B6 ナカバヤシ 38405520

NS-B604-26BB ロジカルダイアリー2026見開き2週間A/B6 ナカバヤシ 38405520
NS-B604-26BB ロジカルダイアリー2026見開き2週間A/B6 ナカバヤシ 38405520

ロジカルダイアリー2026見開き2週間A/B6

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1冊注文コード38405520品番NS-B604-26BB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥440

・スケジュール管理しやすい月曜始まりの週間ダイアリー。
・見開き2週間なので週の予定を立てながら次の週を同時に確認できます。
・ページの右側がロジカル罫なので自由にレイアウトできます。
・年間の予定を確認しやすいイベントページつき

用途薄いウィークリー!見開き2週間でマンスリーと同じページ数!一年間、マンスリーとの併用でスケジュール管理も万全に!仕様本文:上質紙・64ページブルー本体質量(g)77寸法(横×縦×厚さ)(mm)128×182×4寸法(横×縦)(mm)本文:128×182材質(表紙)製本糸かがり綴じ製本
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする