シヤチハタ
ブラック11
ブラック11 既製(ワ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
文字
渡会
若生
若杉
若田
若林
鷲尾
渡会
渡辺
渡部
涌井
和田
綿貫
湧川
若松
若山
脇田
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38405703
品番
XL-11 1995 ワタライ
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
重厚な印影を残すネーム印。ひとまわり大きな印面サイズ直径11ミリ。書体は古印体を使用していますので、落ち着いた印影が自慢です。
用途
書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り
色
朱(インキ)
文字
渡会
頭文字
ワ
シリーズ
ネーム印 ブラック11
インク色
朱
書体
既製品専用古印体
印面サイズ(Φmm)
11
対応オプション
補充インキ:XLR-11N
グリーン購入法
適合
印面種別
浸透印
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※印鑑証明には使用しないでください。