曜日別特売
NS-B602H-26A1 ロジカルダイアリー2026月間ノートタイプ /B6/ピンク ナカバヤシ 38405739

NS-B602H-26A1 ロジカルダイアリー2026月間ノートタイプ /B6/ピンク ナカバヤシ 38405739
NS-B602H-26A1 ロジカルダイアリー2026月間ノートタイプ /B6/ピンク ナカバヤシ 38405739
NS-B602H-26A1 ロジカルダイアリー2026月間ノートタイプ /B6/ピンク ナカバヤシ 38405739

ロジカルダイアリー2026月間ノートタイプ /B6/ピンク

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1冊注文コード38405739品番NS-B602H-26A1
参考基準価格(税別)¥560販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

家の中の小さな日常をテーマにしたHome Days イラストデザイン登場

用途
ロジカルノートタイプのスケジュール帳(月間ブロック)
仕様本文:上質紙・64ページピンク本体質量(g)77寸法(横×縦×厚さ)(mm)128×182×4寸法(横×縦)(mm)本文:128×182材質(表紙)製本糸かがり綴じ製本
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする