曜日別特売
NSI-B624-26AB ロジカルダイアリー2026インデックス/B6 ナカバヤシ 38405870

NSI-B624-26AB ロジカルダイアリー2026インデックス/B6 ナカバヤシ 38405870
NSI-B624-26AB ロジカルダイアリー2026インデックス/B6 ナカバヤシ 38405870

ロジカルダイアリー2026インデックス/B6

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ブルー
内容量1冊注文コード38405870品番NSI-B624-26AB
参考基準価格(税別)¥1,150販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

(インデックス加工)片面補強コーティングで耐久性が高く、直角のカッティングによりデザインとの統一感を感じさせています。
(月曜始まり)月間ページも月曜始まりに統一。週間ページとの連動性を高めています。

用途
インデックス付きB6サイズのロジカルダイアリー。月間ブロックと見開き2週間を1冊にまとめています。
仕様本文:上質紙・128ページブルー寸法(横×縦×厚さ)(mm)128×182×7寸法(横×縦)(mm)本文:128×182材質(表紙)製本糸かがり綴じ製本
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする