ナカバヤシ
ロジカルダイアリー2026インデックス/B6
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ワインレッド
ピンク
ブルー
グレー
ワインレッド
ネイビー
ブラック
全6種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
38405888
品番
NSI-B624-26AWR
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
(インデックス加工)片面補強コーティングで耐久性が高く、直角のカッティングによりデザインとの統一感を感じさせています。
(月曜始まり)月間ページも月曜始まりに統一。週間ページとの連動性を高めています。
用途
インデックス付きB6サイズのロジカルダイアリー。月間ブロックと見開き2週間を1冊にまとめています。
仕様
本文:上質紙・128ページ
色
ワインレッド
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
128×182×7
寸法(横×縦)(mm)
本文:128×182
材質(表紙)
紙
製本
糸かがり綴じ製本