ナカバヤシ
プチスケジュール2026/アイボリー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1冊
注文コード
38405967
品番
PS-002-26IV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥920
常に持ち歩きたくなるコンパクトなサイズ感の手帳。シフト表がマンスリーページにあるので便利。月曜始まり。
用途
カラフルな手帳サイズの定番
色
アイボリー
本体質量(g)
90
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
90×154×7
寸法(横×縦)(mm)
本文:82×146
材質(表紙)
PVCシート
製本
アジロ綴じ製本・差し込み式