曜日別特売
NS-A601-26FP ノートダイアリー2026/A6 ナカバヤシ 38406071

NS-A601-26FP ノートダイアリー2026/A6 ナカバヤシ 38406071
NS-A601-26FP ノートダイアリー2026/A6 ナカバヤシ 38406071

ノートダイアリー2026/A6

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
フラワーピンク
内容量1冊注文コード38406071品番NS-A601-26FP
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489

A6変形サイズ。本文はマンスリーとノートだけのシンプルな手帳です。

用途
A6サイズの定番ノートダイアリー
フラワーピンク本体質量(g)65寸法(横×縦×厚さ)(mm)105×154×5寸法(横×縦)(mm)本文:100×148材質(表紙)透明PVCシート製本中綴じステッチャー止め製本・差し込み式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-06
用途: 自宅用
株式会社日本化学研究所製造業

薄すぎるしあまりいい手帳ではなかったです*もっとたくさん書けるところがあるといいのと2年分くらいあり―紛らわしいのと手帳が値段の割にうすすぎるーーすごい極薄です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする