曜日別特売
COC-CLH-B3B-26 壁掛けカレンダー2026文字月表B/四六4切 ナカバヤシ 38406597

壁掛けカレンダー2026文字月表B/四六4切

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1冊注文コード38406597品番COC-CLH-B3B-26
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥900

元号、六曜、節気、雑説、行事、朔望、十干、十二支、九星、旧暦、三隣亡あり。壁掛けカレンダーはリング金具を使用せずリサイクル可能な仕様になっております。FSC®;認証製品。環境保全に寄与しています。

用途大きな文字で見やすく情報量も多いデザインです。タイプ壁掛け本体質量(g)220寸法(横×縦×厚さ)(mm)380×538.5×3判型四六4切製本短冊式製本レイアウト日曜始まり(ブロック)FSC認証認定FSC認証番号C018024
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする