椿本バルクシステム
ワンタッチ窓 基本形 耐熱タイプ(200℃)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
レバー数
1
シリーズ
Qシリーズ
注文コード
38406681
品番
CMD-Q2-200D
参考基準価格(税別)
¥58,300
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
レバー数・シリーズ
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
・ワンタッチ窓の基本形です。安定した品質とスマートな外観です。
・耐熱200℃タイプ
寸法A1(mm)
200
寸法A2(mm)
150
寸法A3(mm)
138
寸法B1(mm)
300
寸法B2(mm)
330
寸法H(mm)
63
寸法L1(mm)
121
寸法L2(mm)
48
質量(kg)
3.0
シリーズ
Qシリーズ
レバー数
1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。