COC-CLH-A4MJ-26 壁掛けカレンダー2026みずじ/A4 ナカバヤシ 38406825

壁掛けカレンダー2026みずじ/A4

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1冊注文コード38406825品番COC-CLH-A4MJ-26
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969

密度の高いイラストでしばらく眺めていたくなる可愛らしさ。毎月カレンダーをめくるのが楽しみになります。

用途
イラストレーターみずじさんの
イラストの中に隠れた物語を感じ取れるカレンダー
仕様ヘッダー付OPP袋入り本体質量(g)92寸法(横×縦×厚さ)(mm)210×322×3製本短冊式製本FSC認証認定FSC認証番号C018024
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする