COC-CLH-B3A-26 壁掛けカレンダー2026歳時記/四六4切 ナカバヤシ 38406850

壁掛けカレンダー2026歳時記/四六4切

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1冊注文コード38406850品番COC-CLH-B3A-26
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,300

元号、六曜、節気、雑説、行事、朔望、十干、十二支、九星、旧暦あり。
和を楽しむ季節のイラスト入り

用途日本の四季を感じるカレンダーです仕様ヘッダー付OPP袋入り本体質量(g)309寸法(横×縦×厚さ)(mm)380×538.5×3製本短冊式製本FSC認証認定FSC認証番号C018024
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする