曜日別特売
77748 ロッドテープ キューブ型リールセット シンワ測定 38407595

77748 ロッドテープ キューブ型リールセット シンワ測定 38407595
77748 ロッドテープ キューブ型リールセット シンワ測定 38407595
77748 ロッドテープ キューブ型リールセット シンワ測定 38407595
77748 ロッドテープ キューブ型リールセット シンワ測定 38407595
77748 ロッドテープ キューブ型リールセット シンワ測定 38407595

ロッドテープ キューブ型リールセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
全長(m)30
幅(mm)120
内容量1個注文コード38407595品番77748
参考基準価格(税別)¥42,600販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

テープ押さえを開いてロッドテープの先端を差し込むだけで、簡単にセットできます。
ハンドルは折れにくい収納型です。
保管しやすいキューブ型です。
横に積み重ねて保管もできます。

用途ロッドテープの巻き取り、収納、保管、持ち運びに。材質【テープ】ガラス繊維・塩化ビニル樹脂【ハンドル・板面】ABS樹脂【軸棒】アルミ幅(mm)120質量(g)3045全長(m)30目盛【表面】タテ数字、両サイド目盛、20cm赤白、5mm単位【裏面】ヨコ数字、片サイド目盛、1m赤白、5mm単位寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)263×247×121テープ厚さ(mm)0.65標準張力(N)50
注意
※用途以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする