曜日別特売
XL-11 2186 スエヨシ ブラック11 既製(ス) シヤチハタ 38407618

 

XL-11 2186 スエヨシ ブラック11 既製(ス) シヤチハタ 38407618
XL-11 2186 スエヨシ ブラック11 既製(ス) シヤチハタ 38407618
XL-11 2186 スエヨシ ブラック11 既製(ス) シヤチハタ 38407618
XL-11 2186 スエヨシ ブラック11 既製(ス) シヤチハタ 38407618
XL-11 2186 スエヨシ ブラック11 既製(ス) シヤチハタ 38407618
XL-11 2186 スエヨシ ブラック11 既製(ス) シヤチハタ 38407618

ブラック11 既製(ス)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
文字末吉
末吉
末永
末広
須賀
須崎
須田
須藤
須原
菅井
菅田
菅沼
菅野
菅原
杉浦
杉江
杉岡
杉下
杉田
杉戸
杉野
杉原
杉村
杉本
杉山
鈴井
鈴木
鈴村
住田
住吉
椙山
鷲見
隅田
諏訪
砂川
砂辺
瑞慶山
瑞慶覧
洲鎌
末松
須永
菅谷
内容量1個注文コード38407618品番XL-11 2186 スエヨシ
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

重厚な印影を残すネーム印。ひとまわり大きな印面サイズ直径11ミリ。書体は古印体を使用していますので、落ち着いた印影が自慢です。

用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り朱(インキ)文字末吉頭文字シリーズネーム印 ブラック11インク色書体既製品専用古印体印面サイズ(Φmm)11対応オプション補充インキ:XLR-11Nグリーン購入法適合印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
注意
※印鑑証明には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネーム印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする