曜日別特売
OGP-110 突っ張り棒 強力極太 簡単取付 平安伸銅工業 38407681

OGP-110 突っ張り棒 強力極太 簡単取付 平安伸銅工業 38407681
OGP-110 突っ張り棒 強力極太 簡単取付 平安伸銅工業 38407681

突っ張り棒 強力極太 簡単取付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
寸法(cm)(約)110~180×7×11
耐荷重(kg)65~25
内容量1個注文コード38407681品番OGP-110
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

バネ内蔵で一人でも簡単取付け。内蔵バネでしっかり壁にくっつき、ズレ落ちも予防。階段や廊下など幅の狭い場所にも取り付け可能。

材質パイプ/鉄・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品/ABS樹脂・合成ゴム、金具類/鉄(メッキ)サイズM質量(g)(約)1200耐荷重(kg)65~25寸法(cm)(約)110~180×7×11
注意
※正しい方法で取り付け、使用してください。取り付け幅に応じて荷重限度があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする