曜日別特売
- ベーシックセレクト クリアカップ 420ml 大和物産 38408040

ベーシックセレクト クリアカップ 420ml

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1パック(20個)注文コード38408040品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379

冷たいドリンクに適したプラスチックコップ。アウトドア・レジャーなど様々な用途で使える、シンプルな透明の使い捨てカップです。

用途パーティー、行楽、野外イベント、バーベキュー、キャンプなどに。材質ポリプロピレン容量(mL)420耐熱温度(℃)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする