シヤチハタ
ブラック11
ブラック11 既製(ト)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
文字
渡久知
渡久知
渡久知
土井
土居
土岐
土肥
富樫
富岡
富田
富永
徳島
徳田
徳永
徳山
戸倉
戸島
戸田
戸谷
戸塚
戸松
豊島
豊田
道家
東条
遠山
時田
所
友松
外山
鳥居
渡口
渡久地
渡久山
渡具地
渡嘉敷
渡慶次
渡名喜
渡真利
当銘
当間
当真
当山
當山
豊川
豊里
豊平
豊見山
徳里
徳嶺
徳村
徳元
富川
富原
富村
富山
友利
友寄
桃原
全57種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38408065
品番
XL-11 2231 トクチ
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
重厚な印影を残すネーム印。ひとまわり大きな印面サイズ直径11ミリ。書体は古印体を使用していますので、落ち着いた印影が自慢です。
用途
書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り
色
朱(インキ)
文字
渡久知
頭文字
ト
シリーズ
ネーム印 ブラック11
インク色
朱
書体
既製品専用古印体
印面サイズ(Φmm)
11
対応オプション
補充インキ:XLR-11N
グリーン購入法
適合
印面種別
浸透印
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※印鑑証明には使用しないでください。