XL-11 2329 マエダ ブラック11 既製(マ) シヤチハタ 38409045

 

XL-11 2329 マエダ ブラック11 既製(マ) シヤチハタ 38409045
XL-11 2329 マエダ ブラック11 既製(マ) シヤチハタ 38409045
XL-11 2329 マエダ ブラック11 既製(マ) シヤチハタ 38409045
XL-11 2329 マエダ ブラック11 既製(マ) シヤチハタ 38409045
XL-11 2329 マエダ ブラック11 既製(マ) シヤチハタ 38409045
XL-11 2329 マエダ ブラック11 既製(マ) シヤチハタ 38409045

ブラック11 既製(マ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
文字真栄田
真栄田
前川
前島
前田
前野
前原
前山
牧田
牧野
牧村
正木
正村
真下
真鍋
真野
増井
増田
町田
町野
松井
松浦
松尾
松岡
松川
松木
松坂
松崎
松沢
松下
松島
松田
松永
松波
松野
松橋
松原
松葉
松村
松本
松元
松谷
松山
馬渕
丸井
丸山
益田
間宮
真栄里
真栄城
真栄平
真喜志
真喜屋
真境名
真志喜
真玉橋
前里
前城
前泊
松堂
松茂良
牧志
又吉
増山
丸岡
益子
内容量1個注文コード38409045品番XL-11 2329 マエダ
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

重厚な印影を残すネーム印。ひとまわり大きな印面サイズ直径11ミリ。書体は古印体を使用していますので、落ち着いた印影が自慢です。

用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り朱(インキ)文字真栄田頭文字シリーズネーム印 ブラック11インク色書体既製品専用古印体印面サイズ(Φmm)11対応オプション補充インキ:XLR-11Nグリーン購入法適合印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
注意
※印鑑証明には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネーム印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする