26863 AIR SENSOR-1 フルハーネス対応ベスト (服のみ) クロダルマ 38410944

 

26863 AIR SENSOR-1 フルハーネス対応ベスト (服のみ) クロダルマ 38410944
26863 AIR SENSOR-1 フルハーネス対応ベスト (服のみ) クロダルマ 38410944
26863 AIR SENSOR-1 フルハーネス対応ベスト (服のみ) クロダルマ 38410944
26863 AIR SENSOR-1 フルハーネス対応ベスト (服のみ) クロダルマ 38410944

AIR SENSOR-1 フルハーネス対応ベスト (服のみ)

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ3L
シルバー
内容量1着注文コード38410944品番26863
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

便利な草刈り用ベルト取り出し口を装備、フルハーネス対応のファン取付可能ベスト

セット内容服のみサイズ3Lシルバー材質【生地】綿100%(サマーツイル)、【ファスナー・ボタン】金属胸囲(cm)134混率(%)綿100(サマーツイル)肩幅(cm)53着丈(cm)69色番40
注意
※ファンは別売り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38410944
2019-10-02
用途: 現場使いにて
建設業・工事業

この商品は、バッテリーの消費が早すぎる点以外は、とても良いと思う。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする