曜日別特売
26864 AIR SENSOR-1 迷彩フードベスト (服のみ) クロダルマ 38411057

 

26864 AIR SENSOR-1 迷彩フードベスト (服のみ) クロダルマ 38411057
26864 AIR SENSOR-1 迷彩フードベスト (服のみ) クロダルマ 38411057
26864 AIR SENSOR-1 迷彩フードベスト (服のみ) クロダルマ 38411057
26864 AIR SENSOR-1 迷彩フードベスト (服のみ) クロダルマ 38411057

AIR SENSOR-1 迷彩フードベスト (服のみ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズSS
迷彩シルバー
内容量1着注文コード38411057品番26864
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,939
販売価格(税別)
4,490

帽子の上から被れるアウトフードと草刈り用ベルト
取出し口を装備した迷彩柄ベスト

セット内容服のみサイズSS迷彩シルバー材質【生地】ポリエステル100%(迷彩柄エンボス加工)、【ファスナー】樹脂色番400胸囲(cm)110混率(%)ポリエステル100(迷彩柄エンボス加工)肩幅(cm)41着丈(cm)60
注意
※ファンは別売り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする