曜日別特売
26865 AIR SENSOR-1 ベスト (服のみ) クロダルマ 38411285

26865 AIR SENSOR-1 ベスト (服のみ) クロダルマ 38411285
26865 AIR SENSOR-1 ベスト (服のみ) クロダルマ 38411285

AIR SENSOR-1 ベスト (服のみ)

(5件のレビュー)
取扱い終了
サイズ5L
シルバー
内容量1着注文コード38411285品番26865
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

色の切り替えしでおしゃれ度アップ。
アウトドア・インドアでの使用可能な、スポーティなデザインのファン付ベスト。

セット内容服のみサイズ5Lシルバー材質【生地】ポリエステル100%(タフタ)、【ファスナー】樹脂胸囲(cm)150肩幅(cm)61着丈(cm)72色番40
注意
※ファンは別売り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38411364
2024-08-23
用途: 電気設備の点検時
澤田電気保安管理事務所電気・ガス・熱供給・水道業

1サイズ大きい服を選びました、空気の通りがよく、作業服の空気のあたった所が乾いていて
体に張り付かず、作業性が上昇しました。

対象商品 : 38411249
2024-07-30
用途: 現場作業時
藤和設備株式会社建設業・工事業

届いた商品は写真とはちがう色、デザインで残念でした。

対象商品 : 38411364
2020-08-17
用途: 夏の屋外作業

大きいサイズの空調服は、値段が高いので、ベストとファンを別々に購入することで安く購入できました。

対象商品 : 38411346
2019-08-19
用途: 工場作業時

工場で作業するのに、あまりの暑さに耐えかねて試しに購入しました。その後、よさそうだったのでリピート注文しました。
別売りのバッテリーを装着するのは、説明書を見ながらやれば、特に問題はないかと。
色とサイズがそろっていたので良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 38411258
2021-09-10
用途: 室外での整備
株式会社平和商会

通常は、Lで良いのですがファン付きの場合一つ上のサイズでないと風が抜けません。その点が失敗しましたが、汗でシャツがびしょびしょにならなくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする