クロダルマ
AIR SENSOR-1 長袖ジャンパー (服のみ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ
M
S
M
L
LL
3L
4L
5L
7L
色
アースグリーン
アースグリーン
ネイビー
シルバー
キャメル
全14種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
38411434
品番
258601
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
背中からヘルメット内まで、スムーズに涼しい風を誘導し、不快な衣服内を快適にする特殊加工のジャンパー。
セット内容
服のみ
サイズ
M
色
アースグリーン
材質
【生地】ポリエステル65%・綿35%(サマーツイル)、【ファスナー・ボタン】樹脂
胸囲(cm)
120
混率(%)
ポリエステル65・綿35(サマーツイル)
着丈(cm)
64
裄丈(cm)
80
色番
89
注意
※ファンは別売り